Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud12 pulg.
- Grosor13.00 mil
Detalles
- ColorAzul
- Aprobado por la FDANo
- GradoIndustrial
- MaterialLátex
- Estilo polvoEn polvo
- Guantes estérilesNo estéril
- Acabado de la superficieTexturizado
Descripción general
- Los guantes de grado industrial están diseñados para uso a corto plazo
- Se utilizan en aplicaciones industriales y de servicio ligero de limpieza
- El látex es caucho natural duradero utilizado contra disolventes para aplicaciones de uso general
- Los guantes disipadores de estática no protegen contra descargas estáticas
- Los guantes en polvo absorben la humedad y proporcionan un agarre más fuerte
- Se pueden poner o quitar fácilmente