Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9 pulg., 9 pulg.
- Peso del material13-Gauge
- Talla para hombrePequeño
- Tamaño numérico para hombre7
- Talla para mujerMedio
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- Área recubiertaPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Estilo de recubrimientoAbrigo sólido
- ColorNegro y gris con revestimiento gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- EN3884342
- ManoEmparejado
- Material del revestimientoFibra HPPE
- MaterialFibra HPPE
- Tipo de materialDisneema
- Código PSC4240
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
- Dyneema® es una fibra de polietileno ligera y extremadamente resistente. Es más resistente que el acero y Kevlar y resistente a los productos químicos, la humedad y los rayos UV
- Los guantes con una resistencia al corte de nivel A2 ofrecen protección contra cortes de 500-999 gramos. Estos guantes protegen de los peligros de corte ligero a medio y son ideales para la construcción, la manipulación de materiales, el montaje de piezas pequeñas con bordes afilados y aplicaciones de uso general
- La fibra de polietileno de alto rendimiento (HPPE) tiene una alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos corrosivos, pero no absorbe bien la humedad. Este material es una alternativa a Dyneema®
- El nitrilo es un caucho sintético resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.