Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9 pulg.
- Peso del material10-Gauge
- Talla para hombreX-Grande
- Tamaño numérico para hombre10
- Talla para mujer2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea2
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- Área recubiertaPalma y dedos
- Material de recubrimientoLátex
- Estilo de recubrimientoAbrigo sólido
- ColorAmarillo/Azul
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- EN3883444
- ManoEmparejado
- Material del revestimientoKevlar
- Tipo de materialKEVLAR
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
- Los guantes con una resistencia al corte de nivel A3 ofrecen protección contra cortes de 1000-1499 gramos. Estos guantes protegen de los peligros de corte ligero a medio y son ideales para la construcción, la manipulación de materiales, el montaje de piezas pequeñas con bordes afilados y aplicaciones de uso general
- Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
- El látex es caucho natural duradero utilizado contra disolventes para aplicaciones de uso general.