Motion
71857015

PRO-SAFE
71857015

Size M Neoprene Left or Right Wrist Strap - 6-7/8" Max Wrist Size, 1 Strap, Thumb Loop, Black
Artículo MI #06304709
No. Fabricante 71857015
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
71857015

Size M Neoprene Left or Right Wrist Strap - 6-7/8" Max Wrist Size, 1 Strap, Thumb Loop, Black
Artículo MI #06304709
No. Fabricante 71857015
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Se ajusta al tamaño máximo de la muñeca
    6-7/8 pulg.
  • Se ajusta a la gama de tamaños de muñeca
    6-1/8 - 6-7/8 pulg.
  • Tamaño
    Medio

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de mano
    Izquierda o derecha
  • Material
    Neopreno
  • Número de artículo MSC
    71857015
  • Número de correas
    1
  • Código PSC
    4240
  • Estilo de correa
    Correa de velcro
  • Estancias de apoyo
    Parte superior e inferior
  • Lazo para pulgar
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
10013M PROSAFE HD DE ENVOLTURA SIMPLE