Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Patillas ajustablesSí
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1+
- Color del marcoAzul
- Familia de colores de monturaAzul
- Estilo de marcoEnmarcado
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Tipo de estructuraEnvolver alrededor
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lente0.0
- Marco metálicoNo
- Código PSC4240
- Características especialesProtectores laterales, estilo envolvente
- Color de la patillaAzul
- Estilo de la patillaAjustable
- TipoSeguridad
- Protección UVSí
Descripción general
- Las lentes antiempañamiento y resistentes a los arañazos mejoran la visibilidad en condiciones de calor y humedad y evitan daños por arañazos menores durante las operaciones diarias
- Las lentes transparentes son gafas de seguridad estándar y se utilizan en interiores para aplicaciones de uso general
- Están diseñados para proteger contra los rayos UV
- Las gafas de seguridad se utilizan para proporcionar una visión clara y proteger los ojos contra partículas voladoras, objetos, peligros en el lugar de trabajo y rayos UV
- Están disponibles en varios colores, formas y tamaños para adaptarse a su estilo facial.