Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del ala2.75 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteAjustable
- ColorAzul marino
- Código PSC4240
- Tipo de suspensiónNinguna
- TipoTapa de la bomba
- VentilaciónSí
Descripción general
- Gorras ajustables con tira trasera para un ajuste personalizado y comodidad
- Las cubiertas protectoras se utilizan para proteger la cabeza de pequeños golpes, laceraciones y otras lesiones leves
- Se utilizan en áreas en las que no se requiere protección para la cabeza conforme a ANSI
- Los tapones no están diseñados para proteger contra la caída de objetos.