Motion
78253465

PRO-SAFE
78253465

Tamaño XL (10), ANSI Cut Lvl A4, Puncture Lvl 4, Abrasion Lvl 3, Guantes resistentes a los cortes Kevlar, 10.2" de largo, Recubierta con palma y dedos, Azul, Emparejada
Artículo MI #06304775
No. Fabricante 78253465
Precio29.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
78253465

Tamaño XL (10), ANSI Cut Lvl A4, Puncture Lvl 4, Abrasion Lvl 3, Guantes resistentes a los cortes Kevlar, 10.2" de largo, Recubierta con palma y dedos, Azul, Emparejada
Artículo MI #06304775
No. Fabricante 78253465

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.2000 pulg.
  • Talla para hombre
    X-Grande
  • Tamaño numérico para hombre
    10
  • Talla para mujer
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    4
  • Barrera de patógenos de origen sanguíneo
    No
  • Área recubierta
    Palma y dedos
  • Color
    Azul
  • Mano
    Emparejado
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de material
    KEVLAR
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
47449 KEVLAR CON ARRUGADO XL DE LÁTEX AZUL
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel A4 ofrecen protección contra cortes de 1500-2199 gramos. Estos guantes protegen de los peligros de corte medio y son ideales para aplicaciones como aeroespacial, fabricación y manipulación de metales, climatización, electricidad, embalaje, almacén, preparación y procesamiento de alimentos
  • Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
  • Kevlar® es una fibra ligera y sintética resistente a cortes, punciones y calor hasta 900 °F. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza habitualmente en la fabricación.