Especificaciones
Detalles
- AplicaciónSólo aceite
- Material del contenedorPolipropileno
- Tipo de contenedorBolsa
- Incluye(2) Almohadas absorbentes de 8" x 18", (2) Bolsas de eliminación, (20) Almohadillas absorbentes de 15" x 17", (3) Calcetines absorbentes de 3" x 48", 2.5 lb Safety Sorb, par de guantes de nitrilo, par de gafas de seguridad
- Tipo de productoAccesorios para kit de vertidos y sorbentes