Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho39-43 pulg.
- TamañoGrande
- Ancho de la banda2 pulg.
Detalles
- Clase ANSI2
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA 107-2015
- ColorAmarillo
- Cierre delanteroGancho y bucle
- LeyendaSin leyenda
- MaterialPoliéster
- Composición del materialMalla
- Número de artículo MSC87041083
- Número de bandas horizontales2
- Número de subdivisiones0
- Código PSC4240
- Color de rayasPlata
- EstiloPropósito general
- TipoAlta visibilidad
Descripción general
- Los chalecos de alta visibilidad están diseñados para ofrecer la máxima protección visual al trabajador. Ayudan a identificar fácilmente a alguien que trabaja en construcción, cuerpos de seguridad, rescate, como inspector, en servicios públicos y más.|El poliéster es un material ligero capaz de mantener colores brillantes. Es resistente, duradero, resistente a la abrasión y económico.