Motion
62674544

PRO-SAFE
62674544

Anchura de ventana de 3-21/32" x Altura de ventana de 1-3/4", Lente de pantalla fija con pantalla 10 , Casco soldador con elevación frontal - Lente transparente de nailon negro
Artículo MI #06305654
No. Fabricante 62674544
Precio79.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
62674544

Anchura de ventana de 3-21/32" x Altura de ventana de 1-3/4", Lente de pantalla fija con pantalla 10 , Casco soldador con elevación frontal - Lente transparente de nailon negro
Artículo MI #06305654
No. Fabricante 62674544

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio79.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del campo de visión
    2.09
  • Anchura del campo de visión
    3.86
  • Altura de la ventana
    1-3/4 pulg.
  • Grosor de la ventana
    0.2000 pulg.
  • Anchura de ventana
    3-21/32 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1
  • Características y beneficios
    • Las persianas fijas están diseñadas con una lente permanente• El nailon está compuesto por una matriz de polímeros sintéticos• Es transpirable, ligero y resistente al calor.
  • Color del casco
    Negro
  • Material del casco
    Nailon
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    10
  • Tipo de lente
    Tono fijo
  • Código PSC
    4240
  • Tipo
    Casco de soldadura
  • Estilo de ventana
    Elevación delantera

Descripción general

Descripción del fabricante
WH-100-ST 1.75X3.65"TONO 10 BLK
  • Las persianas fijas están diseñadas con una lente permanente
  • El nailon está compuesto por una matriz de polímeros sintéticos
  • Es transpirable, ligero y resistente al calor.