Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal de la tubería6 pulg.
- Diámetro exterior9.875 pulg.
- Grosor general0.063 pulg.
- Grosor0.063 pulg.
Detalles
- AplicacionesCompresores, generadores, bombas, cajas de engranajes, bridas de agua fundida, transformadores, mirillas, cubiertas de acceso, orificio de mano/orificio
- MarcaSin marca
- ColorAzul/Blanco apagado
- ComposiciónFibra sintética con aglutinante de caucho patentado
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 300, AWWA C207 Clase F
- Tipo de juntaAnillo
- Código de armonización4016930000
- Número de Upc del fabricante191074164559
- MaterialFibra sintética con aglutinante de caucho patentado
- Temperatura máxima400 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Clase de presión300 psi
- Presión máx. (bar)34.5 bar
- Presión máx. (PSI)500 psi
- Tipo de material de gomaFibra comprimida
- Estilo3760U
Descripción general
- Crea carga compresiva en bridas ligeras en servicio de aceite y agua
- Más universales que las juntas que se hinchan solo en aceite: reduce el inventario
- Funciona bien en bridas que podrían aplastar una junta de elastómero, proporcionando uso en una amplia gama de aplicaciones
- Más compresible que las juntas y sellos de fibra estándar con carga baja
- Fácil de cortar y manipular: extremadamente flexible, minimiza los residuos
- Sustituye a las juntas de fibra vegetal en muchas aplicaciones; no jadea, lo que mejora la seguridad de la planta
- Sella las bridas en condiciones "menos que perfectas" minimizando el mantenimiento
- Especificar 3760-U para aplicaciones que requieren juntas aprobadas por NSF 61 (agua potable)