Motion
DL-4B-460V
Bomba sumergible para lechada - 460 V
Artículo MI #06311287
No. Fabricante DL-4B-460V
Precio8,964.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba sumergible para lechada - 460 V
Artículo MI #06311287
No. Fabricante DL-4B-460V
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
Precio8,964.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    50 pies
  • Diámetro del impulsor
    5.10 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    40 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    3.00 pulg.
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    4 CV
  • Material del impulsor
    Cromo alto
  • Sólidos máx.
    0.40 pulg.
  • Caudal máximo
    130 gpm
  • Fase
    3 f.
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Sello mecánico doble
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    DL
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DL-4C-460V-60HZ BOMBA SUMERGIBLE
  • Capacidades de hasta 3500 gpm (800 m3/h)
  • Cabezales a 175 pies (53 metros)
  • Ideal para lechadas de clase 1
  • Tamaños de hasta 10” (250mm) descargas
  • Agitadores de serie hasta DL-30 (opcional en DL-50)
  • Componentes de alto desgaste de cromo
  • DL-4 y DL-7.5 disponibles con paquetes de picadora
  • Capacidad de funcionamiento en seco
  • Protección térmica integrada
  • Chaqueta de refrigeración incorporada
  • Grandes espacios libres internos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron