Motion
62830088

Paramount
62830088

T10 Destornillador Torx; 80mm Longitud de la hoja, 7-1/2" OAL, Mango ergonómico
Artículo MI #06322352
No. Fabricante 62830088
Precio7.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
62830088

T10 Destornillador Torx; 80mm Longitud de la hoja, 7-1/2" OAL, Mango ergonómico
Artículo MI #06322352
No. Fabricante 62830088

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    80 mm
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Tamaño del Torx
    T10

Detalles

  • Tipo de extremo
    Torx
  • Tipo de mango
    Ergonómico
  • Código PSC
    5120

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-IN-T10 T10 X 80MM BLK TORX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"