Motion
45448164

Paramount
45448164

7/32" Hex, Brazo largo, Llave hexagonal con extremo esférico;4-7/8" OAL, Acero, Sistema de medición en pulgadas
Artículo MI #06322386
No. Fabricante 45448164
Precio3.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
45448164

7/32" Hex, Brazo largo, Llave hexagonal con extremo esférico;4-7/8" OAL, Acero, Sistema de medición en pulgadas
Artículo MI #06322386
No. Fabricante 45448164

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Hexagonal Tamaño  
    7/32 pulg., 7.00 mm
  • Longitud total
    4-7/8 pulg.
  • Rango de longitud total
    4in - 6.9 pulg.

Detalles

  • Estilo de brazo
    Brazo largo
  • Tipo de extremo
    Extremo de bola
  • Material
    Acero
  • Código PSC
    5120

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE EN L CON EXTREMO DE BOLA PARAMOUNT DE PAR17511 7/32"
  • Las llaves hexagonales con extremo esférico se insertan en los tornillos en un ángulo de hasta 25 grados. El ángulo permite llegar a lugares de difícil acceso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo