Especificaciones
Dimensiones
- Hexagonal Tamaño3/32 pulg., 3.00 mm
- Longitud total3.38 pulg., 3-3/8 pulg.
- Rango de longitud totalMenos de 4 pulgadas
Detalles
- Estilo de brazoBrazo largo
- Tipo de extremoExtremo hexagonal
- MaterialAcero
- Código PSC5120
Descripción general
Descripción del fabricante
PAR37105 3/32" PARAMOUNT HEX L-KEY
- Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.