Motion
45447968

Paramount
45447968

Hexagonal de 5/32", brazo largo, llave hexagonal;OAL de 4-13/64", acero, sistema de medición de pulgadas
Artículo MI #06322397
No. Fabricante 45447968
Precio0.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
45447968

Hexagonal de 5/32", brazo largo, llave hexagonal;OAL de 4-13/64", acero, sistema de medición de pulgadas
Artículo MI #06322397
No. Fabricante 45447968

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Hexagonal Tamaño  
    5/32 pulg., 5.00 mm
  • Longitud total
    4.20 pulg., 4-13/64 pulg.
  • Rango de longitud total
    4in - 6.9 pulg.

Detalles

  • Estilo de brazo
    Brazo largo
  • Tipo de extremo
    Extremo hexagonal
  • Material
    Acero
  • Código PSC
    5120

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR37109 5/32" PARAMOUNT HEX L-KEY
  • Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"