Motion
88052
Linterna táctica recargable de alto lumen USB ProTac HL
Artículo MI #06327938
No. Fabricante 88052
Precio195.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna táctica recargable de alto lumen USB ProTac HL
Artículo MI #06327938
No. Fabricante 88052

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$195.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    6.5 pulg.
  • Peso
    7.2 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    12000 cd
  • Emisión de luz completa
    1000 lm (alto), 380 lm (med), 65 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.5 horas (alto), 3.5 horas (medicamento), 23 horas
  • Características y beneficios
    • 1000 lumens on High mode with 219 m beam • Choose low mode for extended runtime of 23 hours • Anti-roll head prevents the light from rolling away when you set it down • High/Low/Strobe modes • TEN-TAP Programming to choose your preferred operating mode • IPX4 water-resistant to 1 meter • Durable aluminum construction
  • Incluye
    Cable USB, funda de nylon
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926880528
  • Salida de luz máxima
    1000 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    23 horas
  • Modelo
    Linterna táctica recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926880528
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88052 PROTAC HL USB CON LED BLANCO
  • 1000 lúmenes en modo Alto con haz de 219 m
  • Elija el modo bajo para un tiempo de funcionamiento prolongado de 23 horas
  • El cabezal antivuelco evita que la luz ruede cuando se baja
  • Modos Alto/Bajo/Estroboscópico
  • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido
  • IPX4 resistente al agua hasta 1 metro
  • Construcción duradera de aluminio