Motion
LGFP 2/MR120B

SKF
LGFP 2/MR120B

Cartucho de lubricante automático Serie TLMR
Artículo MI #06432006
No. Fabricante LGFP 2/MR120B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGFP 2/MR120B

Cartucho de lubricante automático Serie TLMR
Artículo MI #06432006
No. Fabricante LGFP 2/MR120B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE RECARGA LGFP 2/MR120B
  • Los cartuchos no recargables están diseñados para una variedad de aplicaciones, según sus necesidades
  • TLMR 101: Las recargas vienen con cartucho y batería
  • LGWA 2: Grasa para cojinetes de carga alta, presión extrema, rango de temperaturas amplio
  • LGEV 2: Grasa para cojinetes de viscosidad extremadamente alta con lubricantes sólidos
  • LGHB 2: Grasa para cojinetes de alta carga, alta temperatura y alta viscosidad
  • LGHP 2: Grasa para rodamientos de alto rendimiento y alta temperatura
  • LGFP 2: grasa para rodamientos compatible con alimentos con certificación NSF H1
  • LGWM 2: Grasa para rodamientos de carga alta y rango de temperatura amplio
  • LGEP 2: Grasa para cojinetes de presión extrema
  • LGMT 3: Grasa industrial y automotriz multiusos
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"