Motion
85584 TRINQUETE COMBINADO DE EXTREMO ABIERTO DE LLAVE 3

Gearwrench
85584 WRENCH OPEN END COMBO RATCHETING 3

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 3/4 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 3/4 in, 9-49/64 in OAL
Artículo MI #06442403
No. Fabricante 85584 WRENCH OPEN END COMBO RATCHETING 3
Precio69.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85584 WRENCH OPEN END COMBO RATCHETING 3

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 3/4 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 3/4 in, 9-49/64 in OAL
Artículo MI #06442403
No. Fabricante 85584 WRENCH OPEN END COMBO RATCHETING 3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio69.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    3/4 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    9-49/64 pulg.
  • Tamaño
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575855849
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
85584 TRINQUETE COMBINADO DE EXTREMO ABIERTO DE LLAVE 3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron