Motion
6312-2Z/C3

SKF
6312-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06472712
No. Fabricante 6312-2Z/C3
Precio371.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6312-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06472712
No. Fabricante 6312-2Z/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio371.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    3.93 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6312 2Z C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6312-2Z/C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 60 mm con diámetro exterior de 130 mm, ancho de 31 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6312-2Z/C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316576682087
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19154 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11690 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576682087

Descripción general

Descripción del fabricante
6312 2Z C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes
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
Los clientes también compraron