Motion
120  RIV X 73 PASOS INCLUIDOS C/L Y O/L

PEER CHAIN
120 RIV X 73 PITCH INC C/L & O/L

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #06472745
No. Fabricante 120 RIV X 73 PITCH INC C/L & O/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
120 RIV X 73 PITCH INC C/L & O/L

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #06472745
No. Fabricante 120 RIV X 73 PITCH INC C/L & O/L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.187 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    34392 pies-libras
  • Peso
    33.57 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Número de stock del fabricante
    35171
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
120 RIV X 73 PASOS INCLUIDOS C/L Y O/L
  • Proporciona una excelente resistencia a la corrosión y se utiliza comúnmente en aplicaciones con alta humedad, ambientes exteriores y aplicaciones de agua salada.
  • Más resistente a los impactos que el acero inoxidable.
  • ProCoat ofrece la durabilidad y las características de carga del acero al carbono.
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
  • No está diseñado para entornos en los que la cadena entra en contacto con alimentos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron