Motion
PAR-AS416MV-B

Paramount
PAR-AS416MV-B

Juego de zócalos de impacto estándar de variador de 1/2" de 16 piezas;6 puntos, de 10 a 27mm, estándar de medición métrica
Artículo MI #06482914
No. Fabricante PAR-AS416MV-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
PAR-AS416MV-B

Juego de zócalos de impacto estándar de variador de 1/2" de 16 piezas;6 puntos, de 10 a 27mm, estándar de medición métrica
Artículo MI #06482914
No. Fabricante PAR-AS416MV-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño máx.
    27.0 mm
  • Tamaño mín.
    10.0 mm

Detalles

  • Especificaciones ANSI
    B107.2
  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Sistema de medición
    Métrica, Métrica
  • Número de piezas
    16
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Impacto; Estándar
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-AS416MV-B 16PC 1/2"DR 6PT MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo