Motion
GRP36201-BK
Alfombrilla absorbente sin Trip™ - No perforada, Material de polipropileno, Color negro, 91 cm de ancho, 15.2 m de largo, Polipropileno, Composición adhesiva patentada
Artículo MI #06547108
No. Fabricante GRP36201-BK
Precio188.96 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alfombrilla absorbente sin Trip™ - No perforada, Material de polipropileno, Color negro, 91 cm de ancho, 15.2 m de largo, Polipropileno, Composición adhesiva patentada
Artículo MI #06547108
No. Fabricante GRP36201-BK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio188.96 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15.2 m
  • Peso
    5.7 kg
  • Ancho
    91 cm

Detalles

  • Aplicación
    Instalaciones institucionales, restaurante, comestibles/minoristas
  • Material de apoyo
    Adhesivo patentado
  • Color
    Negro
  • Composición
    Adhesivo patentado, polipropileno
  • Líquidos absorbidos
    Grasa, aceites, agua
  • Material
    Polipropileno
  • Perforado
    No perforado
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
  • Tipo
    Rollo

Descripción general

Descripción del fabricante
GRP36201-BK TAPETE CON AGARRE DE ALTO TRÁFICO
  • Mantenga los pisos secos y seguros con el único tapete comercial que se apoya y se mantiene plano para evitar tropiezos, resbalones y caídas
  • Reemplazo perfecto para tapetes de alquiler comunes y alfombrados
  • Sin amontonamiento, ondulación, vuelco o desplazamiento fuera de posición
  • El soporte adhesivo de cobertura completa se mantiene apretado pero se despega fácilmente sin dejar residuos pegajosos
  • El material increíblemente duradero está fabricado para soportar el tráfico más pesado de vehículos sin conductor y con ruedas: carros, plataformas rodantes, transpaletas e incluso carretillas elevadoras
  • Probadas y certificadas por el Instituto Nacional de Seguridad del Suelo (NFSI), cuando se utilizan como parte de su programa de seguridad del suelo, se ha demostrado que las superficies de alta tracción como la alfombrilla antideslizamiento PIG reducen las reclamaciones por resbalones y caídas hasta en un 90 %