Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones12.5 x 17.5 x 16.5 pulg.
- Altura12.5 pulg.
- Longitud17.5 pulg.
- Altura exterior12.5 pulg.
- Longitud exterior17.5 pulg.
- Anchura exterior16.5 pulg.
- Altura total12.5 pulg.
- Longitud total17.5 pulg.
- Ancho general16.5 pulg.
- Ancho16.5 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete2
- Capacidad de peso75 lb
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- La parte delantera ancha de la tolva permite un fácil acceso a artículos voluminosos
- Asas de agarre grandes y cómodas
- Capacidad de peso de 75 lb