Motion
MC653G
Codillo - 7/8 pulg., capacidad de 6-1/2 toneladas, material de carbono, revestimiento galvanizado
Artículo MI #06556110
No. Fabricante MC653G
Precio43.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codillo - 7/8 pulg., capacidad de 6-1/2 toneladas, material de carbono, revestimiento galvanizado
Artículo MI #06556110
No. Fabricante MC653G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    1.00 pulg.
  • Diámetro del ojo
    1.09 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    3.31 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    2.06 pulg.
  • Anchura interior
    1.4400 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del grillete
    7/8 pulg.
  • Peso
    3.50 lb
  • Ancho entre los ojos
    1.44 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    6 1/2 toneladas

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: de 1/3 a 12 toneladas Tamaños: de 3/16 a 3-1/2 pulgadas Los grilletes de carbono con clasificación industrial/gubernamental CM están diseñados con un factor de 5:1 diseño. Los grilletes de anclaje pueden cargarse lateralmente o utilizarse para múltiples conexiones.
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Carbono
  • Tipo de pasador
    Pasador de tornillo
  • Estándares cumplidos
    RR-C-271
  • Tipo
    Acoplamiento de anclaje de pasador de tornillo
  • Capacidad de peso
    6-1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
MC653G ACERO DE 7/8" 6-1/2 TON
  • Fabricado a partir de acero microaleado nacional (EE. UU.) técnicamente avanzado con una dureza óptima para resistencia y ductilidad.
  • Todos los grilletes tienen pasadores templados y templados de aleación
  • Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
  • Disponible en tamaños de 3/16" a 3"
  • Los acabados disponibles incluyen recubrimiento en polvo, autocoloreado o galvanizado según ASTM A153
  • Todos los grilletes de perno, tuerca y chaveta tienen extremos protegidos con rosca
  • Los grilletes cumplen con los requisitos dimensionales, de marcado y de rendimiento de RR-C-271
  • Se aplican las tolerancias estándar de la industria
  • Factor de diseño 6:1 (los grilletes de carbono de 2-1/2" y 3" tienen un factor de 5:1 diseño)