Motion
37682GREY

AKRO-MILS
37682GREY

Contenedor de pared recta - Gris, plástico, polímeros de grado industrial, 12.25 x 23.75 x 15.75 pulg., capacidad de peso: 125 lb
Artículo MI #06556871
No. Fabricante 37682GREY
Precio50.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
37682GREY

Contenedor de pared recta - Gris, plástico, polímeros de grado industrial, 12.25 x 23.75 x 15.75 pulg., capacidad de peso: 125 lb
Artículo MI #06556871
No. Fabricante 37682GREY
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
Precio50.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    12.25 x 23.75 x 15.75 pulg.
  • Altura
    12.25 pulg.
  • Longitud
    23.75 pulg.
  • Altura exterior
    12.25 pulg.
  • Longitud exterior
    23.75 pulg.
  • Anchura exterior
    15.75 pulg.
  • Altura total
    12.25 pulg.
  • Longitud total
    23.75 pulg.
  • Ancho general
    15.75 pulg.
  • Ancho
    15.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    3
  • UPC_NO
    032903303285
  • Capacidad de peso
    125 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
37682GREY 23-3/4 X 15-3/4 X 12-1/4
  • Fabricado en EE. UU.
  • Grosor de pared de 1" para apilar de forma segura
  • Las paredes rectas proporcionan un corte eficiente en camiones y palés
  • Capacidad de peso de 125 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good