Motion
37688RED

AKRO-MILS
37688RED

Contenedor de pared recta - Rojo, plástico, polímeros de grado industrial, 8.25 x 23.75 x 15.75 pulg., capacidad de peso: 83 lb
Artículo MI #06556883
No. Fabricante 37688RED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
37688RED

Contenedor de pared recta - Rojo, plástico, polímeros de grado industrial, 8.25 x 23.75 x 15.75 pulg., capacidad de peso: 83 lb
Artículo MI #06556883
No. Fabricante 37688RED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    8.25 x 23.75 x 15.75 pulg.
  • Altura
    8.25 pulg.
  • Longitud
    23.75 pulg.
  • Altura exterior
    8.25 pulg.
  • Longitud exterior
    23.75 pulg.
  • Anchura exterior
    15.75 pulg.
  • Altura total
    8.25 pulg.
  • Longitud total
    23.75 pulg.
  • Ancho general
    15.75 pulg.
  • Ancho
    15.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    4
  • Capacidad de peso
    83 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
37688RED 23-3/4 X 15-3/4 X 8-1/4
  • Fabricado en EE. UU.
  • Grosor de pared de 1" para apilar de forma segura
  • Las paredes rectas proporcionan un corte eficiente en camiones y palés
  • Capacidad de peso de 83 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"