Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la placa de carga10 x 16 pulg.
- Altura total51 pulg.
- Peso33 lb
Details
- Material del bastidorAluminio
- Tipo de camión de manoBebidas
- Tipo de mangoEspalda curvada
- Capacidad de carga600 lb
- Número de ruedas2
- Capacidad de peso600 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
F83881A5 MANO PARA BEBIDA CON DORSO CURVO
- Las camionetas de mano curvadas para bebidas Valley Craft cuentan con un marco cónico y bandas traseras curvadas para un manejo cómodo del cilindro.
- Fabricada con tubos de aluminio ligero y juntas de ajuste, esta carretilla de mano está diseñada para durar años de uso resistente.
- Dos asas estándar para facilitar el manejo del operador.
- Se enrolla suavemente en neumáticos premium y ofrece una zapata de acero de alta resistencia de 16" de ancho x 10" de profundidad.
- Capacidad de carga de 600 lb.