Motion
F83880A6
Camión de mano - Marco de aluminio, 51 in de altura total
Artículo MI #06585385
No. Fabricante F83880A6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camión de mano - Marco de aluminio, 51 in de altura total
Artículo MI #06585385
No. Fabricante F83880A6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    51 pulg.
  • Peso
    72.00 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Número de ruedas
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
F83880A6 MANO PARA BEBIDA CON DORSO CURVO
  • Marco de acero construido con tubos resistentes de calibre 14 y 1-1⁄8" de diámetro exterior con juntas engastadas y soldaduras sólidas, con refuerzo colocado en los puntos de mayor tensión
  • El marco de aluminio opcional es más ligero que su homólogo de acero, pero igual de fiable
  • Fabricado con tubos resistentes a chispas de 15⁄16 in, se recomienda aluminio para servicios en los que el camión debe transportarse y para su uso alrededor de materiales corrosivos
  • La zapata de acero con doble horquilla se bloquea en su posición automáticamente y se libera fácilmente al accionar una palanca de pie
  • Horquillas disponibles en dos longitudes estándar
  • El eje de acero de 1" está revestido en una carcasa protectora
  • Las piezas reemplazables incluyen zapatas, ejes, ruedas y neumáticos para un mantenimiento sencillo y una vida útil más larga
  • Tamaño de la estructura: 48" de alto x 14-1/2" de ancho
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"