Especificaciones
Dimensiones
- Distancia entre las cavidades de la horquilla19-3/8 pulg.
- Diámetro del tambor18 pulg.-28 pulg.
- Altura17 pulg.
- Tamaño de la mordaza9 x 15 pulg.
- Longitud67 pulg.
- Peso779 lb
- Ancho33 pulg.
Detalles
- ColorVerde
- Dimensiones del bolsillo de la horquilla2-1/2 Al x 6-1/2 An x 37-1/2 pulg. L
- IncluyeControl remoto con cable, función de inclinación hacia adelante, función de sujeción, unidad portátil con cable incluida
- Capacidad de carga2000 lb
Descripción general
- El Versa-Grip II motorizado para carretilla elevadora de Valley Craft cuenta con agarre hidráulico y capacidades de vertido hacia adelante de 120 grados para mover y verter tambores de acero y fibra de 18-28 pulg. de diámetro con una capacidad de carga de 2,000 lb.
- La unidad requiere que la carretilla elevadora esté equipada con un control de válvula auxiliar y acopladores rápidos hidráulicos para su funcionamiento.
- La función de sujeción/liberación se realiza mediante una activación de tracción de cuerda de la válvula selectora.