Motion
F86145B0
Accesorio para montacargas Valley Craft Steel Drum Grabber - Deluxe, capacidad de 1500 lb, usado con tambores de acero de 30/55/85 galones
Artículo MI #06585670
No. Fabricante F86145B0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio para montacargas Valley Craft Steel Drum Grabber - Deluxe, capacidad de 1500 lb, usado con tambores de acero de 30/55/85 galones
Artículo MI #06585670
No. Fabricante F86145B0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia entre las cavidades de la horquilla
    13-25 pulg.
  • Diámetro del tambor
    18 pulg.-28 pulg.
  • Altura
    7 pulg.
  • Tamaño de la mordaza
    3 x 15 pulg.
  • Longitud
    31 pulg.
  • Peso
    103 lb
  • Ancho
    26-40 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Dimensiones del bolsillo de la horquilla
    1-5/8 Al x 5-5/8 An x 16-3/4 pulg. L
  • Capacidad de carga
    1500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
F86145B0 AGARRE AUTOMÁTICO
  • El accesorio de elevación mecánica de horquilla Auto Grip de Valley Craft está equipado con mordazas estándar forradas de caucho que se accionan con resorte y leva y se agarran con una presión igual al peso del tambor para recogerlo: transporta y descarga tambores de acero vacíos o llenos de 30 - 55 o 85 galones y tiene una capacidad de carga de 1500 lb.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"