Motion
SC0440LC3

NTN
SC0440LC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7504 pulg. de D.I., 1.7805 pulg. de D.E., 0.6100 pulg. de ancho, sellado único, sin anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #06597498
No. Fabricante SC0440LC3
Precio33.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC0440LC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7504 pulg. de D.I., 1.7805 pulg. de D.E., 0.6100 pulg. de ancho, sellado único, sin anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #06597498
No. Fabricante SC0440LC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7504 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6100 pulg., 15.494 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.7805 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6100 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    SC0440LC3 BRG DE BOLA DE TAMAÑO PEQUEÑO
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SC0440LC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7504 pulg. de diámetro exterior de 1.7805 pulg., 0.6100 pulg. de ancho, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC0440LC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359497793
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    330 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359497793

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0440LC3 BRG DE BOLA DE TAMAÑO PEQUEÑO