Motion
66271 VIRTUA VC225AF LECTOR 2.5 GAFAS DE SEGURIDAD

3M
66271 VIRTUA VC225AF READER 2.5 SAFETY GLASSES

Gafas protectoras 3M™ Virtua-CCS con junta de espuma VC225AF, lente transparente +2.5D antivaho
Artículo MI #06600457
No. Fabricante 66271 VIRTUA VC225AF READER 2.5 SAFETY GLASSES
Precio28.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
66271 VIRTUA VC225AF READER 2.5 SAFETY GLASSES

Gafas protectoras 3M™ Virtua-CCS con junta de espuma VC225AF, lente transparente +2.5D antivaho
Artículo MI #06600457
No. Fabricante 66271 VIRTUA VC225AF READER 2.5 SAFETY GLASSES

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.203 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-2007
  • Características de comodidad
    Contiene junta de espuma
  • Lente dióptrica
    2.5
  • Color del marco
    Azul
  • Estilo de marco
    Medio fotograma
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Premium
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    VC225AF
  • Número de Upc del fabricante
    10078371662711
  • Serie
    CCS
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    10078371662711
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
66271 VIRTUA VC225AF LECTOR 2.5
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El diseño exclusivo de la varilla controla y sujeta el cable del tapón para los oídos para mantenerlo en su lugar y desenredado mientras se usa
  • La función CCS permite que los tapones para los oídos con cable se doblen como cordón y puede ayudar a reducir el gasto de reemplazar los tapones para los oídos y las gafas perdidos.
  • El diseño envolvente proporciona una protección ocular ampliada y una visión sin obstrucciones
  • La junta de espuma ayuda a limitar la exposición de los ojos al polvo molesto al tiempo que proporciona amortiguación adicional.
  • La lente transparente antivaho cuenta con una dioptría de lectura de +2.0 dioptrías para ayudar a los trabajadores que tienen dificultades para leer letra pequeña o que están involucrados en trabajos de pequeños detalles.
  • Las varillas contorneadas se ajustan cómoda y cómodamente
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB