Motion
12660
Toalla de refrigeración evaporativa CHILL-ITS® - Color: azul, 40.9 in de largo, 9.8 in de ancho
Artículo MI #06601491
No. Fabricante 12660
Precio18.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toalla de refrigeración evaporativa CHILL-ITS® - Color: azul, 40.9 in de largo, 9.8 in de ancho
Artículo MI #06601491
No. Fabricante 12660

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2.25 pulg.
  • Peso
    0.19 lb
  • Ancho
    2.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Material de microfibra suave y absorbente - Superevaporante, se siente significativamente más frío que el aire ambiente - No tóxico y sin productos químicos - Lavable a máquina - Color de dos caras, gris en el reverso para todos los colores - Tamaño: 25cm x 104cm ( 9.8" x 40.9") - UPF 50 para protección contra los rayos UV dañinos
  • Color
    Azul
  • Descripción
    Toalla de refrigeración evaporativa azul 6602MF
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Capacidad de lavado
    Lavable
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Microfibra
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Evaporativo
  • UPC_NO
    720476126607

Descripción general

Descripción del fabricante
6602MF TOALLA DE REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA, AZUL,
  • La toalla Chill Its® 6602MF Microfiber Cooling está fabricada con un material suave y absorbente que es fácil de activar y cómodo de llevar durante todo el día, tanto para aliviar la refrigeración como para proteger de los rayos UV. Fabricado con protección UPF 50 , el material de microfibra no contiene productos químicos y permanece suave y flexible, húmedo o seco. Diseñado para crear una sensación más fría que la temperatura ambiente y absorber y retener más agua que otras toallas de refrigeración del mercado para una refrigeración más duradera. Esta envoltura refrescante para el cuello se puede utilizar durante horas o para un alivio rápido y es completamente reutilizable, solo tiene que volver a humedecerla para activarla. CÓMO ACTIVAR Ponga la toalla de microfibra bajo el agua durante un minuto o hasta que esté saturada, escurra el exceso de agua y gírela en el aire para que no se enfríe. Cubra la toalla alrededor del cuello o la cabeza para enfriarla al instante. En condiciones de calor extremo, mantenga la toalla húmeda para una refrigeración óptima. Antes de guardarlo, examine el producto en busca de suciedad y residuos. Si está sucio, lávelo a máquina y guárdelo en un recipiente de tubos de plástico para su conservación.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"