Motion
12202
Paquete de carga de cambio de fase transparente, L/XL
Artículo MI #06601527
No. Fabricante 12202
Precio307.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Paquete de carga de cambio de fase transparente, L/XL
Artículo MI #06601527
No. Fabricante 12202
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
Su precio$307.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    14.75in Al x 18
  • Altura
    5 pulg.
  • Longitud
    16.25 pulg.
  • Tamaño
    L/XL
  • Peso
    4 lb
  • Ancho
    11.25 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Mantiene constante 64ºF / 18ºC - El ciclo de vida de refrigeración dura hasta cuatro horas - Diseño de panal de abeja para mayor flexibilidad
  • Color
    Borrar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    6220 L/XL Paquetes de carga de chaleco de refrigeración con cambio de fase transparente
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    2 acumuladores de hielo
  • Página de producto del fabricante
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Cambio de fase
  • UPC_NO
    720476122029

Descripción general

Descripción del fabricante
CARGA DEL CHALECO DE REFRIGERACIÓN 6220 PHASE CHANGE
  • Los paquetes de carga para chalecos de refrigeración de cambio de fase Chill-Its® 6220 mantienen a los trabajadores más frescos, seguros y productivos. Este pack de carga es compatible con los chalecos de refrigeración 6215, 6225 y 6230 6235 . El material de refrigeración de cambio de fase mantiene una temperatura de 64° F (18° C) durante un máximo de 4 horas cuando se activa. CÓMO USAR *** No se incluyen chalecos de cambio de fase. *** Hay muchas formas de activar su chaleco refrigerante. Simplemente coloque las dos bolsas extraíbles en una nevera de agua helada durante 10 minutos; congelador durante 15 minutos; refrigerador durante 25 minutos; o cerca de un equipo de aire acondicionado durante 1 a 2 horas. A continuación, coloque las bolsas de refrigeración recargadas en los bolsillos del chaleco durante horas de refrigeración. Los chalecos de refrigeración son perfectos para cualquier persona que necesite un alivio de refrigeración instantáneo mientras trabaja o juega en exteriores o interiores a temperaturas cálidas donde es posible que haya enfermedades relacionadas con el calor como calambres, golpes de calor, agotamiento por calor, etc.

También puede gustarle

Los clientes también compraron