Motion
12204
Chaleco de enfriamiento premium únicamente, L/XL, caqui
Artículo MI #06601535
No. Fabricante 12204
Precio148.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de enfriamiento premium únicamente, L/XL, caqui
Artículo MI #06601535
No. Fabricante 12204
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
Precio148.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    16.25 pulg.
  • Tamaño
    L/XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Chaleco de cambio de fase Premium: Constante 58˚F : mantiene a los trabajadores más frescos, más seguro, y más productivos a la vez que proporcionan protección FR. - Mantiene constante 58ºF / 14ºC - Ciclo de vida de la refrigeración de hasta 4 horas - Cómoda construcción de algodón con cierre de velcro - Área de superficie del chaleco ampliada para mejorar la potencia de refrigeración - Tejido FR de mezcla de algodón endocrílico - Tejido que cumple con los requisitos de rendimiento de ASTM F1506 (calificación ATPV de 7.1 cal/cm2); clasificado HRC1 según NFPA 70E. - No tóxico, no cancerígeno, sustancia dialéctica - Trabilla elástica para bolígrafo - 6200HV diseñado con detalles reflectantes para mayor visibilidad - LOS PAQUETES SON FÁCILES DE INSTALAR Cambiar de mochila es fácil. Solo tiene que colocarlos en los bolsillos de malla del interior del chaleco y fijarlos con el gancho y la presilla.
  • Color
    Caqui
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Chaleco de refrigeración 6225 L/XL Khaki Premium FR Phase Change - Chaleco únicamente
  • Tipo de prenda
    Chaleco de refrigeración
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 chaleco
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Algodón
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Cambio de fase
  • UPC_NO
    720476122043
  • Color del chaleco
    Caqui

Descripción general

Descripción del fabricante
6225 REFRIGERACIÓN DE CAMBIO DE FASE FR PREMIUM
  • El chaleco de refrigeración de cambio de fase premium Chill-Its® 6215 está hecho para alojar paquetes de refrigeración de cambio de fase para mantener a los trabajadores más frescos, seguros y productivos. El material de refrigeración de cambio de fase mantiene una temperatura de 64° F (18° C) durante un máximo de 4 horas cuando se activa. El chaleco está confeccionado con un tejido FR de mezcla de algodón modacrílico que cumple con los requisitos de ASTMF1506 , así como clasificado según NFPA (CAT1). Los cierres de velcro ajustables en los hombros y la cintura proporcionan un ajuste personalizado y cómodo. TALLAS El chaleco refrigerante está disponible en dos tamaños, desde S/M (32in - 40in / 81cm - 102cm) hasta L/XL (40in - 52in / 102cm - 132cm). CÓMO USAR *** Paquetes de refrigeración no incluidos. *** Hay muchas formas de activar su chaleco refrigerante. Simplemente coloque las dos bolsas extraíbles en una nevera de agua helada durante 10 minutos; congelador durante 15 minutos; refrigerador durante 25 minutos; o cerca de un equipo de aire acondicionado durante 1 a 2 horas. A continuación, coloque las bolsas de refrigeración recargadas en los bolsillos del chaleco durante horas de refrigeración.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good