Motion
8939 SET RAT SCRDR 39PC

Gearwrench
8939 SET RAT SCRDR 39PC

39 Pieza, Juego de Puntas de Destornillador N.o 0, 1, 2 y 3 Phillips, 3 a 8mm y 1/8 a 5/16" Hex, T8 a T40 Torx, 4, 5.5, 6.5mm, 5/32, 7/32, 1/4" ranurado
Artículo MI #06602513
No. Fabricante 8939 SET RAT SCRDR 39PC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
8939 SET RAT SCRDR 39PC

39 Pieza, Juego de Puntas de Destornillador N.o 0, 1, 2 y 3 Phillips, 3 a 8mm y 1/8 a 5/16" Hex, T8 a T40 Torx, 4, 5.5, 6.5mm, 5/32, 7/32, 1/4" ranurado
Artículo MI #06602513
No. Fabricante 8939 SET RAT SCRDR 39PC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaño hexagonal
    3MM - 8MM, 1/8 - 5/16
  • Tamaño de punta Phillips
    #0, 1, 2, 3 pulg.
  • Rango de tamaños de destornillador
    Ranurado 4MM - 6.5MM Phillips #0-#3
  • Tamaño ranurado
    4MM, 5.5MM, 6.5MM, 5/32, 7/32, 1/4
  • Rango de tamaños Torx
    T8 - T40

Detalles

  • Número de piezas
    39
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Conjunto de bits

Descripción general

Descripción del fabricante
8939 SET RAT SCRDR 39PC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo