Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho8.2500 pulg.
- Desalineación Ángulo5 °
- Ancho del anillo exterior4.1250 pulg.
- Exterior Diámetro8.7500 pulg.
- Peso45.64 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- Tipo de cierreSellado
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exterior52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carrera52100 Acero
- Capacidad de carga estática radial1168960 lbf
- SerieGEWZ
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029026096