Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8120 pulg.
- Anchura del cabezal0.3750 pulg.
- Ángulo de desalineación15 o
- Altura total1.7810 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/4-28
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial3152 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieGMW
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3B
- UPC_NO190029027376