Motion
C182T14FB5C
Motor de uso general - Tensión especial - 3 hp, 1500 rpm, 3 f, 220/380 V, bastidor 182T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50 Hz, base 1500 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06615336
No. Fabricante C182T14FB5C
Precio1,183.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - Tensión especial - 3 hp, 1500 rpm, 3 f, 220/380 V, bastidor 182T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50 Hz, base 1500 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06615336
No. Fabricante C182T14FB5C
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
Precio1,183.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Longitud del motor menos eje
    8.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    13.46 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    68.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1500 rpm
  • Descripción
    Motor de Tensión Especial, 3 HP, 3 Ph, 50 Hz, 220/380/440 V, 1500 RPM, Cuadro 182T , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Amperios de carga completa
    8.2 / 4.7 / 4.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • kW
    2.20 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720104309
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    220/380 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720104309
  • Voltaje
    220/380/440 V
  • Voltios a frecuencia
    220/380 V a 50 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
131459.00,3HP,182T,1500RPM,3PH,220/380/
  • Adecuado para alimentación trifásica de 220/380 voltios, 50 Hz o 440 voltios, 50 Hz
  • Los pares superan el rendimiento NEMA para motores de diseño B
  • Aislamiento de clase F