Motion
30TAC62BDFDC10PN7A

NSK CORP, BEARING DIV
30TAC62BDFDC10PN7A

NSK 30TAC62BDFDC10PN7A Cojinete de soporte de tornillo de bola de alta velocidad y alta velocidad, 30 mm Diámetro de orificio, 62 mm OD, 2 filas, 45 mm W
Artículo MI #06636097
No. Fabricante 30TAC62BDFDC10PN7A
Precio2,456.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
30TAC62BDFDC10PN7A

NSK 30TAC62BDFDC10PN7A Cojinete de soporte de tornillo de bola de alta velocidad y alta velocidad, 30 mm Diámetro de orificio, 62 mm OD, 2 filas, 45 mm W
Artículo MI #06636097
No. Fabricante 30TAC62BDFDC10PN7A
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
Precio2,456.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    45 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Número de Upc del fabricante
    029176711299
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176711299

Descripción general

Descripción del fabricante
30TAC62BDFDC10PN7A TORNILLO DE BOLA MÉTRICO