Motion
49027-0014
49027-0014
Artículo MI #06643315
No. Fabricante 49027-0014
Precio31.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
49027-0014
Artículo MI #06643315
No. Fabricante 49027-0014
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
Precio31.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los ganchos de empaquetadura de eje sólido Garlock con puntas de tornillos de corcho extraíbles se utilizan para retirar la mayoría de las empaquetaduras de las cajas de empaquetadura. La punta es extraíble para facilitar su sustitución. Elija el tamaño que mejor se adapte a la aplicación.
  • Aplicaciones
    Extracción de empaquetaduras de la caja de empaquetadura para válvulas, bombas y otras aplicaciones
  • Código de armonización
    8205598000
  • Número de Upc del fabricante
    NULO
  • Tipo de herramienta
    Gancho extractor de empaquetaduras S-1
  • UPC_NO
    717744942861

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTAS EXTRACTOR DE EJE SÓLIDO S-1 6"
  • Extractor de eje sólido pequeño (6") con punta de tornillo de corcho extraíble (C-1)
  • Se adapta al espacio de embalaje de 5/16" y más
  • Las puntas de los tornillos de madera (S-1), el juego de cepillos (B-1) y los adaptadores de rosca de la linterna (LG-1) se venden por separado