Motion
60  RIV D-1

RENOLD JEFFREY
60 RIV D-1

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, acoplamiento D-1 , remachado, material de acero
Artículo MI #06645444
No. Fabricante 60 RIV D-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
60 RIV D-1

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, acoplamiento D-1 , remachado, material de acero
Artículo MI #06645444
No. Fabricante 60 RIV D-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Material
    Acero
  • Número de Orificios  
    1 (D1)
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
60 ACOPLAMIENTO RIV D-1 EN CADA PASO
  • Acoplamientos en cada campo
  • Embalaje: caja de 10 pies

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron