Motion
7218 ACD/P4ADGC

SKF
7218 ACD/P4ADGC

Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 60 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #06655985
No. Fabricante 7218 ACD/P4ADGC
Precio6,400.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7218 ACD/P4ADGC

Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 60 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #06655985
No. Fabricante 7218 ACD/P4ADGC
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
Precio6,400.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    10.243 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7218 ACD/P4ADGC ABEC-7 PRECISION BRG
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga moderada
  • Número de Upc del fabricante
    7316571306698
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    196.02 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    212 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571306698

Descripción general

Descripción del fabricante
7218 ACD/P4ADGC ABEC-7 PRECISION BRG
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
Los clientes también compraron