Motion
KMTA 18

SKF
KMTA 18

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - 4.7244 pulg. de diámetro exterior, 32 mm de ancho
Artículo MI #06656257
No. Fabricante KMTA 18
Precio685.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMTA 18

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - 4.7244 pulg. de diámetro exterior, 32 mm de ancho
Artículo MI #06656257
No. Fabricante KMTA 18
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
Precio685.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.5433 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7244 pulg.
  • Ancho general
    32 mm
  • Peso
    2.403 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMTA

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIOS ESTÁNDAR KMTA 18
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"