Motion
NKI 60/25

SKF
NKI 60/25

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 60 mm, 82 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #06656373
No. Fabricante NKI 60/25
Precio302.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKI 60/25

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 60 mm, 82 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #06656373
No. Fabricante NKI 60/25
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
Precio302.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    82 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.87 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI 60/25 tiene un diámetro interior de 60 mm, un diámetro exterior de 82 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.87 lb, lo que lo hace ideal para uso industrial.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9892 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21357 lbf
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTOS DE AGUJA NKI 60/25