Motion
NKIS 25

SKF
NKIS 25

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, 22 mm Ancho
Artículo MI #06656389
No. Fabricante NKIS 25
Precio275.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKIS 25

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, 22 mm Ancho
Artículo MI #06656389
No. Fabricante NKIS 25
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
Precio275.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Capacidad de carga dinámica
    7666 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7666 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10454 lbf
  • Serie
    NKIS
  • Capacidad de carga estática
    10454 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDAS DE AGUJA NKIS 25
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"