Motion
35ASA1RL
Eslabón de rodillo - 35 / 3/8 pulg. de paso
Artículo MI #06657017
No. Fabricante 35ASA1RL
Precio27.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de rodillo - 35 / 3/8 pulg. de paso
Artículo MI #06657017
No. Fabricante 35ASA1RL
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
Precio27.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.102 pulg.
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.188 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    A-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039200129

Descripción general

Descripción del fabricante
35AS ENLACE DE RODILLO A-1