Motion
60SA1Conn Enlace

TSUBAKI (UST)
60SA1Conn Link

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #06657231
No. Fabricante 60SA1Conn Link
Price$10.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60SA1Conn Link

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #06657231
No. Fabricante 60SA1Conn Link
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
Su precio$10.27/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Details

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    SA-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039192103

Descripción general

Descripción del fabricante
60 SA-1 S.C. CONN LINK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like