Motion
80HTC50
80HTC50
Artículo MI #06657268
No. Fabricante 80HTC50
Precio101.03 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
80HTC50
Artículo MI #06657268
No. Fabricante 80HTC50
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
Precio101.03 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    2.15 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Servicio pesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    3630 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE 80HT CHAVETADO 50FT CON AJUSTE A PRESIÓN INCLUIDO
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
Los clientes también compraron